Motion
MSATACM2X2.5-14T

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MSATACM2X2.5-14T

Manchon mélangé ATA® 2-Ply avec doublure Sta-COOL et trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI12162295
N° MFRMSATACM2X2.5-14T
Prix6.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MSATACM2X2.5-14T

Manchon mélangé ATA® 2-Ply avec doublure Sta-COOL et trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI12162295
N° MFRMSATACM2X2.5-14T
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
Prix6.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    14

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Manchon mélangé ATA® 2-Ply avec doublure Sta-COOL et trou pour le pouce
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314622267
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314622267

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES MSATACM2X2.5-14T AVEC ATA TECHNO
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Le placage Sta-COOL® à l’intérieur de la manche est frais contre la peau et aide à évacuer l’humidité pour un confort accru
  • Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
  • Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif