Motion
MSK-10
Manchon aramide à 2-Ply
N° D’ARTICLE MI12162313
N° MFRMSK-10
Prix4.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon aramide à 2-Ply
N° D’ARTICLE MI12162313
N° MFRMSK-10
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
Prix4.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    10

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Manchon aramide à 2-Ply
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    L’aramide offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314625343
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314625343

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES MSK-10 FAITES DE MÉLANGES D’ARAMIDES C
  • L’aramide offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
  • Le mélange de fibres aramides est intrinsèquement ignifuge, les manchons peuvent résister à une chaleur allant jusqu’à 640° F (337°C) sans supporter une flamme
  • Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif