Spécifications
Dimensions
- Taille15
Détails
- CouleurJaune
- DescriptionManchon aramide à 2-Ply
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesL’aramide offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314625527
- Pli2-Ply
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON616314625527
Aperçu
- L’aramide offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
- Le mélange de fibres aramides est intrinsèquement ignifuge, les manchons peuvent résister à une chaleur allant jusqu’à 640° F (337°C) sans supporter une flamme
- Construction légère sans coutures pour une sensation de douceur et de confort
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation