Spécifications
Dimensions
- Taille18
Détails
- Détails supplémentairesLa technologie ATA® HTP Fiber offre une résistance aux coupures ANSI A2 dans un manchon léger. Les manches sont disponibles en trois largeurs pour un confort et un ajustement personnalisés.
- CouleurNoir
- DescriptionLa technologie ATA® HTP Fiber offre une résistance aux coupures ANSI A2 dans un manchon léger. Les manches sont disponibles en trois largeurs pour un confort et un ajustement personnalisés.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesLa technologie ATA® exclusive offre une protection contre les coupures ANSI A2 et un confort exceptionnel
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314372971
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON616314372971
Aperçu
- La technologie ATA® exclusive offre une protection contre les coupures ANSI A2 et un confort exceptionnel
- Trois largeurs sont disponibles, étroites, standard et larges pour un ajustement personnalisé; idéales pour les travailleurs avec des bras minces à encombrants
- Le surbord à code de couleur indique la largeur du manchon, le rouge indique le étroit, le jaune indique le standard et le vert indique le large, pour faciliter le tri
- L’élastique antidérapant en haut de la manche aide à maintenir les manches en place
- Le poignet en tricot reste en place et est moins liant que le poignet élastique, offrant une protection contre les coupures de haut en bas
- ASTM D3884-09 Niveau 2 de résistance à l’abrasion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation