Spécifications
Details
- Numéro CUP du fabricant616314396656
- Matériau de la ficheMousse de polyuréthane
- CUP_NON616314396656
Aperçu
Description du fabricant
267-HPD510-250 BOUCLES D’OREILLE DE DISTRIBUTEUR
- Le distributeur prérempli comprend 250 paires de bouchons d’oreille Mega T-Fit.
- Installation sur table et facile à utiliser
- Le mécanisme de dégagement contrôlé garantit que le nombre correct de bouchons est distribué dans un plateau de collecte
- Capacité suffisante pour alimenter de grandes zones de production
- Conception transparente pour surveiller le nombre de bouchons d’oreille restants
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature