Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les applications où une protection contre la chaleur faible et les étincelles légères est nécessaire, comme le soudage, l’aérospatiale, la fabrication de métaux et l’automobile.
- CouleurNoir
- DescriptionManches en satin de coton 100 % traité ignifuge avec extrémités élastiques noires/or
- Numéro CUP du fabricant616314449031
Aperçu
- Le tissu 100 % coton noir traité ignifuge de 9 oz offre une protection contre les étincelles légères et la chaleur faible
- Ajustement blousant pour protéger contre les flammes nues ou les applications à chaleur élevée
- Les extrémités élastiques procurent un ajustement serré et aident à éliminer les débris de pénétrer dans la manche
- Longueurs disponibles : 18 po ou 23 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation