Motion
1852-6
Gants de soudeur MIG/Stick doublés de laine Deerskin
N° D’ARTICLE MI12162356
N° MFR1852-6
Prix63.88 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur MIG/Stick doublés de laine Deerskin
N° D’ARTICLE MI12162356
N° MFR1852-6
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
Prix63.88 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    XL

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir intégral
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Bâton en peau de cerf fendue de première qualité/Gants de soudeur MIG avec isolation en laine
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Peau de cerf fendue
  • Doublé
    Laine
  • Numéro CUP du fabricant
    710927185260
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • CUP_NON
    710927185260

Aperçu

Description du fabricant
1852-6 SOUDEURS ET GANTS DE FONDERIE MAIN P
  • Fait de véritable peau de cerf à queue blanche américaine
  • Isolation 100 % laine; construction doublée pour un confort et une sécurité ultimes
  • Sangle de renforcement du pouce, protecteur d’impulsion
  • Coutures entièrement passepoilées
  • Couture avec fil en Kevlar®
  • Mousqueton gratuit de 3in po pour garder les gants avec des boucles Caiman® exclusives sur chaque paire
  • Kontour. – Doigts 3-Dimensional exclusifs et conception moulante pour un ajustement, un confort et une dextérité ultimes
  • Pièce avec logo Caiman® symbolisant la qualité haut de gamme et la conception la plus avancée et la plus élégante
  • Pièces, rembourrage et renforts pour plus de confort et de protection

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif