Spécifications
Dimensions
- TailleM
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
- Matériau arrièreCuir
- CouleurNaturel
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionIdéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
- Mot-clé de descriptionProtection des mains - Soudage
- Type de matériau en cuirCuir de vache à grains supérieurs
- DoubléAramide
- Numéro CUP du fabricant616314380389
- Cuir fendu ou grainCuir fleur
- CUP_NON616314380389
Aperçu
- La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
- Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
- Cousue de Kevlar® pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
- La doublure en mélange de para-aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
- Manchette en cuir pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation