Motion
6243/M
Gants de soudeur en cuir de chèvre à grain supérieur avec dos en cuir de vache fendu, doublure para-aramide et coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI12162365
N° MFR6243/M
Prix31.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur en cuir de chèvre à grain supérieur avec dos en cuir de vache fendu, doublure para-aramide et coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI12162365
N° MFR6243/M
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
Prix31.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Doublé
    Pile en molleton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314375675
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    616314375675

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDEUR ET DE FONDERIE 6243/M, MAIN P
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • L’arrière en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Doublure en molleton pour une protection supplémentaire contre la chaleur
  • Cousue de Kevlar® pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • La manchette fendue en cuir permet de l’enfiler et l’enlever facilement
  • La doublure en mélange de para-aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon