Spécifications
Dimensions
- Taille2XL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
- Matériau arrièreCuir
- CouleurBrun
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionIdéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
- Mot-clé de descriptionProtection des mains - Soudage
- Type de matériau en cuirPeau de chèvre à grain supérieur
- DoubléPile en molleton
- Numéro CUP du fabricant616314368004
- Cuir fendu ou grainCuir fleur
- CUP_NON616314368004
Aperçu
- La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
- L’arrière en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Doublure en molleton pour une protection supplémentaire contre la chaleur
- Cousue de Kevlar® pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
- La manchette fendue en cuir permet de l’enfiler et l’enlever facilement
- La doublure en mélange de para-aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation