Motion
9444/L
Gants de conducteur haut de gamme en cuir de vache fendu au dos avec doublure para-aramide - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI12162371
N° MFR9444/L
Prix25.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur haut de gamme en cuir de vache fendu au dos avec doublure para-aramide - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI12162371
N° MFR9444/L
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
Prix25.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grains supérieurs
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    616314369452
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    616314369452

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TRAVAIL TOUT USAGE 9444/L AVEC PROTÈGE-MAINS
  • La construction en cuir de vache fendu à grain supérieur/épaule offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le dos en cuir de vache fendu aux épaules offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le dos en cuir de vache fendu aux épaules rend ce gant plus économique que la construction pleine fleur
  • La doublure en mélange de para-aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif