Spécifications
Dimensions
- TailleS
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
- Matériau arrièreCuir de vache fendu
- CouleurBleu
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionIdéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
- Mot-clé de descriptionProtection des mains - Soudage
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- DoubléAramide
- Numéro CUP du fabricant616314374517
- Cuir fendu ou grainCuir fendu
- CUP_NON616314374517
Aperçu
- La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Entièrement passepoilé pour protéger les coutures contre les abrasions
- Cousue de Kevlar® pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- La doublure en mélange de para-aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
- Dos monobloc pour une durée de vie prolongée des gants
- Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation