Spécifications
Détails
- Classe ANSIR2
- CouleurJaune haute visibilité
- DescriptionGilet d’arpenteur profilé deux tons onze poches ANSI de type R classe 2 pour femmes avec devant uni et dos en maille
- Type de vêtementVestes
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant616314410550
- Nombre de poches11
- Type de produitVestes à haute visibilité
- CUP_NON616314410550
Aperçu
- Conçu et dimensionné spécialement pour les femmes
- Devant uni et dos en maille pour la respirabilité
- Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
- Taille ajustable pour un meilleur ajustement
- Fermeture à glissière
- Poche pour pièce d’identité et poche pour radio/cellulaire
- 1 poche à la poitrine avec 4 poches pour stylo
- 2 poches inférieures à rabat
- 2 poches inférieures intérieures
- 1 poche intérieure inférieure pour stylo
- Languettes de microphone avec coutures renforcées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation