Spécifications
Détails
- Classe ANSIR2
- CouleurOrange haute visibilité
- DescriptionGilet d’attache deux tons à douze poches ANSI Type R Classe 2 avec partie inférieure avant noire indéchirable et anneau en D d’accès
- Type de vêtementVestes
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant616314414275
- Nombre de poches12
- Type de produitVestes à haute visibilité
- CUP_NON616314414275
Aperçu
- Maille de polyester respirante
- Le fond noir indéchirable offre une excellente protection contre les déchirures et aide à cacher la saleté
- Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
- Bordure réfléchissante noire autour de l’ouverture du bras pour une visibilité et une sécurité accrues
- Col rembourré pour plus de confort lorsque la veste est chargée d’outils
- Fermeture à glissière
- Accès à l’anneau en D
- Coutures renforcées
- Œillets au cou pour les porte-outils et les longes
- Languettes de microphone avec coutures renforcées
- Poche pour pièce d’identité et poche pour radio/cellulaire
- 1 poche à la poitrine avec poches pour stylo
- Grandes poches extérieures à rabat extensibles inférieures 2
- Grande poche arrière à fermeture éclair
- 2 poches intérieures inférieures, y compris une poche pour tablette avec sangle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation