Motion
CMR10-12SZ
CMR10-12SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - M-R 5/8-3/4 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12176849
N° MFRCMR10-12SZ
Prix44.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CMR10-12SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE - M-R 5/8-3/4 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12176849
N° MFRCMR10-12SZ
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
Prix44.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Angle de désalignement
    26 °
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990043160

Aperçu

Description du fabricant
CMR10-12SZ EXTRÉMITÉ TIGE (C) 2-PC CARBONE M-R 5
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone