Motion
JNL16S-1
JNL16S-1 - CONTRE-ÉCROU, ACIER, 1-14 LH1-1/2" HEX, 9/16" LARGE
N° D’ARTICLE MI12177224
N° MFRJNL16S-1
Prix13.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JNL16S-1 - CONTRE-ÉCROU, ACIER, 1-14 LH1-1/2" HEX, 9/16" LARGE
N° D’ARTICLE MI12177224
N° MFRJNL16S-1
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
Votre prix13.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur sur les talons plats
    0.5750 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990028754

Aperçu

Description du fabricant
JNL16S-1 CONTRE-ÉCROU, ACIER, 1-14 LH 1-1/2"
  • CORPS : acier à haute teneur en carbone, galvanisé