Motion
JNR3S
JNR3S - CONTRE-ÉCROU, ACIER 10-32 RH3/8" HEX, 1/8" LARGE
N° D’ARTICLE MI12177266
N° MFRJNR3S
Prix0.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JNR3S - CONTRE-ÉCROU, ACIER 10-32 RH3/8" HEX, 1/8" LARGE
N° D’ARTICLE MI12177266
N° MFRJNR3S
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
Prix0.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/8 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.00 lb
  • Largeur sur les talons plats
    0.1390 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990033338

Aperçu

Description du fabricant
JNR3S CONTRE-ÉCROU, ACIER 10-32 , DROITE 3/8" HEX,
  • CORPS : acier à haute teneur en carbone, galvanisé