Motion
KMR3-4S
KMR3-4S - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE - GOUJON M-R 3/16-1/4
N° D’ARTICLE MI12177374
N° MFRKMR3-4S
Prix24.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KMR3-4S - EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE - GOUJON M-R 3/16-1/4
N° D’ARTICLE MI12177374
N° MFRKMR3-4S
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
Prix24.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4370 po
  • Angle de désalignement
    10 °
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990044433

Aperçu

Description du fabricant
KMR3-4S EXTRÉMITÉ TIGE (K) 3-PC CARBONE M-R 3/16
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
  • COURSE : acier allié, traité thermiquement
  • CORPS : acier au carbone (acier allié - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté