Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.4370 po
- Angle de désalignement10 °
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieKM
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990044495
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, plaqué chrome dur, mise à la terre de précision
- COURSE : acier allié, traité thermiquement
- CORPS : acier au carbone (acier allié - option du fabricant), revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone