Motion
MJNL16S
MJNL16S - CONTRE-ÉCROU, ACIER M16-2.0 LH24mm HEX, 8mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177481
N° MFRMJNL16S
Prix4.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJNL16S - CONTRE-ÉCROU, ACIER M16-2.0 LH24mm HEX, 8mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177481
N° MFRMJNL16S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    24 mm
  • Taille du filetage
    M16-2.0
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur sur les talons plats
    8 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    6H
  • CUP_NON
    806990139634

Aperçu

Description du fabricant
MJNL16S CONTRE-ÉCROU, ACIER M16-2.0 LH 24MM H
  • CORPS : acier à haute teneur en carbone, galvanisé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté