Motion
MJNR6S
MJNR6S - CONTRE-ÉCROU, ACIER M6-1.0 RH10mm HEX, 3.2mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177498
N° MFRMJNR6S
Prix2.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJNR6S - CONTRE-ÉCROU, ACIER M6-1.0 RH10mm HEX, 3.2mm LARGE
N° D’ARTICLE MI12177498
N° MFRMJNR6S
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
Prix2.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    10 mm
  • Taille du filetage
    M6-1.0
  • Poids
    0.00 lb
  • Largeur sur les talons plats
    3.2 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    6H
  • CUP_NON
    806990139825

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ÉCROU MJNR6S , ACIER M6-1.0 RH 10MM HEX
  • CORPS : acier à haute teneur en carbone, galvanisé