Motion
PCMR10S
PCMR10S - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - MONTANT M-R 5/8-5/8
N° D’ARTICLE MI12177584
N° MFRPCMR10S
Prix39.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCMR10S - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - MONTANT M-R 5/8-5/8
N° D’ARTICLE MI12177584
N° MFRPCMR10S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Angle de désalignement
    26 °
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990044044

Aperçu

Description du fabricant
PCMR10S EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT M-R 5
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, métal sur métal
  • GOUJON : acier au carbone