Motion
PCYFR10T
PCYFR10T - EXTRÉMITÉ DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC À HAUT DÉSALIGNEMENT - F-R 5/8-5/8 PTFE DOUBLÉ
N° D’ARTICLE MI12177604
N° MFRPCYFR10T
Prix45.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCYFR10T - EXTRÉMITÉ DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC À HAUT DÉSALIGNEMENT - F-R 5/8-5/8 PTFE DOUBLÉ
N° D’ARTICLE MI12177604
N° MFRPCYFR10T
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
Votre prix45.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Angle de désalignement
    64 °
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    21219 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PCYF-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990075741

Aperçu

Description du fabricant
PCYFR10T EXTRÉMITÉ TIGE (CY) ALLIAGE 2-PC HI-MIS
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : Enduit de zinc, alliage/acier chromoly, traité thermiquement