Motion
SIB10T-102
SIB10T-102 - ROULEMENT, 5/8" DI X 1" OD X 1" LARGE INOX, PTFE, BOUCLE D'AMORTISSEUR D&S
N° D’ARTICLE MI12177644
N° MFRSIB10T-102
Prix75.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SIB10T-102 - ROULEMENT, 5/8" DI X 1" OD X 1" LARGE INOX, PTFE, BOUCLE D'AMORTISSEUR D&S
N° D’ARTICLE MI12177644
N° MFRSIB10T-102
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
Prix75.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    20 °
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Série
    SIB
  • CUP_NON
    806990076786

Aperçu

Description du fabricant
SIB10T-102 PALIER, 5/8" DI X 1" OD X 1"
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant