Spécifications
Dimensions
- Largeur totale3.2500 po
- Poids0.21 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- CUP_NON806990114143
Aperçu
- Les entretoises à haut désalignement QA1 sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité dans une variété de tailles. Les entretoises sont utilisées dans les applications où les supports de montage sont plus larges que la largeur de la bille de l’extrémité de la tige. Les entretoises de désalignement élevé, qui réduisent la taille de l’alésage de l’extrémité de la tige afin d’obtenir un angle accru ou un désalignement plus élevé, sont généralement utilisées lorsque plus d’articulation est nécessaire. Les entretoises de la série SN étroites à grand désalignement s’adaptent aux roulements sphériques COM, COM-SS et NPB. La série SN-H s'adapte uniquement aux roulements sphériques H-COM.
- CORPS : acier inoxydable