Motion
VML7S
VML7S - EXTRÉMITÉ TIGE (V) 3-PC CARBONE/BRONZE - MONTANT M-L 7/16-7/16
N° D’ARTICLE MI12177703
N° MFRVML7S
Prix23.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VML7S - EXTRÉMITÉ TIGE (V) 3-PC CARBONE/BRONZE - MONTANT M-L 7/16-7/16
N° D’ARTICLE MI12177703
N° MFRVML7S
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
Prix23.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MV
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990049780

Aperçu

Description du fabricant
VML7S EXTRÉMITÉ TIGE (V) 3-PC CARBONE/BRONZE M-L
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : Bronze fritté, huile autolubrifiante imprégnée
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone