Motion
XFR4S
XFR4S - EXTRÉMITÉ DE TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - GOUJON F-R 1/4-1/4
N° D’ARTICLE MI12177757
N° MFRXFR4S
Prix31.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XFR4S - EXTRÉMITÉ DE TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - GOUJON F-R 1/4-1/4
N° D’ARTICLE MI12177757
N° MFRXFR4S
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
Prix31.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    16 °
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    XF
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990040749

Aperçu

Description du fabricant
XFR4S EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT F-R 1/
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage traité thermiquement/acier chromoly, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone