Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale23 po
- Hauteur totale42 po.
- Largeur totale23 po.
- Poids196 lb
Détails
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/2 hp
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro CUP du fabricant15449127508
- Débit d’air maximal7900 pcm
- Type de montagemur
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- Plage oscillante90 °
- Phase3
- Vitesse1075 tr/min
- Tension230