Motion
HV3013OC-Z
Ventilateur mural gris industriel Jetair
N° D’ARTICLE MI12178549
N° MFRHV3013OC-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur mural gris industriel Jetair
N° D’ARTICLE MI12178549
N° MFRHV3013OC-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    23 po
  • Hauteur totale
    42 po.
  • Largeur totale
    23 po.
  • Poids
    196 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro CUP du fabricant
    15449054491
  • Débit d’air maximal
    7900 pcm
  • Type de montage
    mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Plage oscillante
    90 °
  • Phase
    3
  • Vitesse
    1075 tr/min
  • Tension
    460

Aperçu

Description du fabricant
HV3013OC-Z 30" 1 RACCORD 1/2 HP 460V 3-PHASE