Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale23 po
- Hauteur totale42 po.
- Largeur totale23 po.
- Poids176 lb
Détails
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 hp
- Couleur du boîtierVert
- Numéro CUP du fabricant15449054705
- Débit d’air maximal10600 pcm
- Type de montagemur
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon oscillant
- Phase3
- Vitesse1140 tr/min
- Tension230
Aperçu
Description du fabricant
HV3015-Y-GRN 30" 1 RACCORD 1 HP 230V 3-PHASE