Motion
HV3015OC-Y-GRN

TRIANGLE ENGINEERING
HV3015OC-Y-GRN

Ventilateur mural vert Jetair
N° D’ARTICLE MI12178564
N° MFRHV3015OC-Y-GRN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
HV3015OC-Y-GRN

Ventilateur mural vert Jetair
N° D’ARTICLE MI12178564
N° MFRHV3015OC-Y-GRN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    23 po
  • Hauteur totale
    42 po.
  • Largeur totale
    23 po.
  • Poids
    186 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 hp
  • Couleur du boîtier
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    15449054668
  • Débit d’air maximal
    10600 pcm
  • Type de montage
    mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Plage oscillante
    90 °
  • Phase
    3
  • Vitesse
    1140 tr/min
  • Tension
    230

Aperçu

Description du fabricant
HV3015OC-Y-GRN 30" 1 RACCORD 1 HP 230V TRIPHASÉ 3-PHA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif