Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale28 po.
- Hauteur totale52 po.
- Largeur totale52 po.
- Poids221 lb
Détails
- Intensité8
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/2 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantHVD3013-V
- Numéro CUP du fabricant15449127478
- Débit d’air maximal7900 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse1075 tr/min
- Tension115