Motion
FAU4LKAP209-28

TIMKEN
FAU4LKAP209-28

Plain Bearing Pillow Block - 1-3/4 in Bore, 2-Bolt Base Mount, Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI12179975
N° MFRFAU4LKAP209-28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKAP209-28

Plain Bearing Pillow Block - 1-3/4 in Bore, 2-Bolt Base Mount, Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI12179975
N° MFRFAU4LKAP209-28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.130 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE FAU4LKAP209-28 PO DE LARGE

You May Also Like