Motion
FEU4LKAF204

TIMKEN
FEU4LKAF204

FEU4LKAF204
N° D’ARTICLE MI12181061
N° MFRFEU4LKAF204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKAF204

FEU4LKAF204
N° D’ARTICLE MI12181061
N° MFRFEU4LKAF204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FEU4LKAF204 PO DE LARGE ET RANGÉ