Motion
FEU4LKAFL208-25

TIMKEN
FEU4LKAFL208-25

FEU4LKAFL208-25
N° D’ARTICLE MI12181154
N° MFRFEU4LKAFL208-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKAFL208-25

FEU4LKAFL208-25
N° D’ARTICLE MI12181154
N° MFRFEU4LKAFL208-25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.5630 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-9/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK208-25
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE FEU4LKAFL208-25 PO DE LARGE