Motion
FEU4LKATBY208

TIMKEN
FEU4LKATBY208

Unité de roulement à manchon lisse de bloc d’oreiller - Alésage de 40 mm, montage sur socle conique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12181230
N° MFRFEU4LKATBY208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKATBY208

Unité de roulement à manchon lisse de bloc d’oreiller - Alésage de 40 mm, montage sur socle conique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12181230
N° MFRFEU4LKATBY208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    49.30 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage double avec vis KleanCap
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FEU4LKATBY208 PO DE LARGE ET LOGÉ