Motion
FEU4LKBFL206-20

TIMKEN
FEU4LKBFL206-20

FEU4LKBFL206-20
N° D’ARTICLE MI12181378
N° MFRFEU4LKBFL206-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKBFL206-20

FEU4LKBFL206-20
N° D’ARTICLE MI12181378
N° MFRFEU4LKBFL206-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.9690 po; 50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK206-20
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE FEU4LKBFL206-20 PO DE LARGE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good