Motion
FEU4LKBFLQK205

TIMKEN
FEU4LKBFLQK205

FEU4LKBFLQK205
N° D’ARTICLE MI12181397
N° MFRFEU4LKBFLQK205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKBFLQK205

FEU4LKBFLQK205
N° D’ARTICLE MI12181397
N° MFRFEU4LKBFLQK205

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    28.60 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK205
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE FEU4LKBFLQK205 PO DE LARGE