Motion
FEU4LKBFLQK207-22

TIMKEN
FEU4LKBFLQK207-22

FEU4LKBFLQK207-22
N° D’ARTICLE MI12181408
N° MFRFEU4LKBFLQK207-22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKBFLQK207-22

FEU4LKBFLQK207-22
N° D’ARTICLE MI12181408
N° MFRFEU4LKBFLQK207-22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    30.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK207-22
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR FEU4LKBFLQK207-22 DE LARGE ET

You May Also Like