Motion
FEU4LKPLFL209

TIMKEN
FEU4LKPLFL209

FEU4LKPLFL209
N° D’ARTICLE MI12181637
N° MFRFEU4LKPLFL209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKPLFL209

FEU4LKPLFL209
N° D’ARTICLE MI12181637
N° MFRFEU4LKPLFL209
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    21 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8460 po, 148 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.2520 po; 108 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK209
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FEU4LKPLFL209 PO DE LARGE ET LOGÉ