Motion
FEU4LKSF210

TIMKEN
FEU4LKSF210

FEU4LKSF210
N° D’ARTICLE MI12181693
N° MFRFEU4LKSF210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKSF210

FEU4LKSF210
N° D’ARTICLE MI12181693
N° MFRFEU4LKSF210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK210
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FEU4LKSF210 PO DE LARGE ET RANGÉ