Motion
FEU4LKSFLQK204

EDT CORP
FEU4LKSFLQK204

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12181768
N° MFRFEU4LKSFLQK204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EDT CORP
FEU4LKSFLQK204

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12181768
N° MFRFEU4LKSFLQK204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Type de roulement
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE FEU4LKSFLQK204 PO DE LARGE