Motion
FEU4LKSFLQK206-19

TIMKEN
FEU4LKSFLQK206-19

FEU4LKSFLQK206-19
N° D’ARTICLE MI12181776
N° MFRFEU4LKSFLQK206-19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKSFLQK206-19

FEU4LKSFLQK206-19
N° D’ARTICLE MI12181776
N° MFRFEU4LKSFLQK206-19

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK206-19
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR FEU4LKSFLQK206-19 DE LARGE ET
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good