Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la base26.90 mm
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
Details
- Numéro de palierFEU4LK207-20
- Type de roulementPoly-arrondi
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageManchon DoubleLock
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
Aperçu
Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR FEU4LKSFLQK207-20 DE LARGE ET