Motion
FEU4LKSFLSQK204

TIMKEN
FEU4LKSFLSQK204

FEU4LKSFLSQK204
N° D’ARTICLE MI12181795
N° MFRFEU4LKSFLSQK204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FEU4LKSFLSQK204

FEU4LKSFLSQK204
N° D’ARTICLE MI12181795
N° MFRFEU4LKSFLSQK204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    23.40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FEU4LK204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE FEU4LKSFLSQK204 PO DE LARGE