Motion
NAU4LKBT206

TIMKEN
NAU4LKBT206

Unité d’aspiration de roulement à billes - Alésage 1-3/16 po, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182406
N° MFRNAU4LKBT206
Prix529.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBT206

Unité d’aspiration de roulement à billes - Alésage 1-3/16 po, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182406
N° MFRNAU4LKBT206
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
Prix529.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.543 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Longueur totale
    4.3750 po
  • Largeur totale
    1.5430 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKBT206
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450644754
  • Type de montage
    Large fente Take Up
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450644754

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKBT206 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon