Motion
NAU4LKBT207

TIMKEN
NAU4LKBT207

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 35 mm, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182410
N° MFRNAU4LKBT207
Prix631.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBT207

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 35 mm, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182410
N° MFRNAU4LKBT207
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
Prix631.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.685 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Longueur totale
    4.8130 po
  • Largeur totale
    1.6850 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKBT207
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450644815
  • Type de montage
    Large fente Take Up
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450644815

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKBT207 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon