Motion
NAU4LKBT208

TIMKEN
NAU4LKBT208

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 40 mm, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182415
N° MFRNAU4LKBT208
Prix679.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBT208

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 40 mm, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182415
N° MFRNAU4LKBT208
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
Prix679.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du boîtier
    1.875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.874 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKBT208
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450644853
  • Type de montage
    Large fente Take Up
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450644853

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKBT208 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon