Motion
NAU4LKBT208-24

TIMKEN
NAU4LKBT208-24

Unité d’aspiration de roulement à billes - Alésage 1-1/2 po, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182416
N° MFRNAU4LKBT208-24
Prix679.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBT208-24

Unité d’aspiration de roulement à billes - Alésage 1-1/2 po, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182416
N° MFRNAU4LKBT208-24
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
Prix679.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1.875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.874 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKBT208-24
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450644839
  • Type de montage
    Large fente Take Up
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450644839

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKBT208-24 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon