Motion
NAU4LKBT210-30

TIMKEN
NAU4LKBT210-30

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-7/8 po alésage, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182424
N° MFRNAU4LKBT210-30
Prix919.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBT210-30

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-7/8 po alésage, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182424
N° MFRNAU4LKBT210-30
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
Prix919.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.075 po
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Longueur totale
    5.8130 po
  • Largeur totale
    2.0750 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKBT210-30
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450644907
  • Type de montage
    Large fente Take Up
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450644907

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKBT210-30 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon